詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810TC-97

品名 : 80x 80mm スクレーパー用替刃(ストレート)

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 B-74
刃形状 ストレート刃 全長 80mm
刃幅 80mm 重量 48g
入数 1枚
EA810TC-91、-92用の替刃(ストレート)です。
追加説明
カタログ価格

1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/13 12:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0956ページ
バリエーション一覧
EA810TC-96 40x 80mm スクレーパー用替刃(ストレート)
EA810TC-97 80x 80mm スクレーパー用替刃(ストレート)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top