品番 : EA810TC-96
品名 : 40x 80mm スクレーパー用替刃(ストレート)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | B-73 |
|---|---|---|---|
| 刃形状 | ストレート刃 | 全長 | 80mm |
| 刃幅 | 40mm | 重量 | 28g |
| 入数 | 1枚 | ||
| EA810TC-91、-92用の替刃(ストレート)です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/07/23 14:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0956ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA810TC-96 40x 80mm スクレーパー用替刃(ストレート) |
| EA810TC-97 80x 80mm スクレーパー用替刃(ストレート) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA810TC-91 : 80x320mm スクレーパー(SDSプラス) |
| 本体 | EA810TC-92 : 100x320mm スクレーパー(SDSプラス) |
ウェブカタログ画像
拡大
