品番 : EA810XA-280
品名 : 280mm ブルポイント
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | BPMAX280 |
---|---|---|---|
用途 | コンクリート、ブロック、石材等へのハツリ、溝掘り、角出し作業に | 全長 | 280mm |
先端角度 | 約20° | シャンク形状 | SDSmaxシャンク |
適応機種 | 電気ハンマードリル |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/18 00:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0994ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA810XA-280 280mm ブルポイント |
EA810XA-350 350mm ブルポイント |
EA810XA-450 450mm ブルポイント |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です