詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810XA-350

品名 : 350mm ブルポイント

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 BPMAX350
用途 コンクリート、ブロック、石材等へのハツリ、溝掘り、角出し作業に 全長 350mm
先端角度 約20° シャンク形状 SDSmaxシャンク
適応機種 電気ハンマードリル
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,110 円(税抜)/ 3,421 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 19:32現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0957ページ

代替品

EA810XK-21
  • 品番

    EA810XK-21

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA810XA-350 350mm ブルポイント
EA810XA-450 450mm ブルポイント
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top