詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810XR-12

品名 : 21Hx450mm コールドチゼル

仕様

メーカー 神王工業(jinnoh) 型番 CC21H00450
全長 450mm 刃幅 26mm
六角軸 21mm
ハツリ、破砕、溝掘りなどに。
耐摩耗性と強力な破砕力を実現
追加説明
カタログ価格

2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/12 10:31現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0955ページ
バリエーション一覧
EA810XR-1 17Hx280mm コールドチゼル
EA810XR-2 17Hx450mm コールドチゼル
EA810XR-3 17Hx600mm コールドチゼル
EA810XR-11 21Hx320mm コールドチゼル
EA810XR-12 21Hx450mm コールドチゼル
EA810XR-13 30Hx410mm コールドチゼル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top