品番 : EA810XR-13
品名 : 30Hx410mm コールドチゼル
仕様
| メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | CC30H00410 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 410mm | 刃幅 | 36mm |
| 六角軸 | 30mm | ||
| ハツリ、破砕、溝掘りなどに。 | |||
| 耐摩耗性と強力な破砕力を実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/24 08:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0955ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA810XR-1 17Hx280mm コールドチゼル |
| EA810XR-2 17Hx450mm コールドチゼル |
| EA810XR-3 17Hx600mm コールドチゼル |
| EA810XR-11 21Hx320mm コールドチゼル |
| EA810XR-12 21Hx450mm コールドチゼル |
| EA810XR-13 30Hx410mm コールドチゼル |
ウェブカタログ画像
拡大
