品番 : EA810XT-26
品名 : 22x250mm 溝堀り用チゼル(SDSプラス)
仕様
| チゼル幅 | 22mm | 全長 | 250mm |
|---|---|---|---|
| SDSプラスシャンク | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/01 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0956ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA810XT-11 250mm ブルポイント(SDSプラス) |
| EA810XT-16 20x250mm フラットチゼル(SDSプラス) |
| EA810XT-21 40x250mm フラットチゼル(SDSプラス) |
| EA810XT-26 22x250mm 溝堀り用チゼル(SDSプラス) |
| EA810XT-31 40x250mm タイルチゼル(SDSプラス) |
ウェブカタログ画像
拡大

