詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810XT-31

品名 : 40x250mm タイルチゼル(SDSプラス)

仕様

チゼル幅 40mm 全長 250mm
SDSプラスシャンク
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/01 02:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0956ページ

代替品

EA810XT-21
バリエーション一覧
EA810XT-11 250mm ブルポイント(SDSプラス)
EA810XT-16 20x250mm フラットチゼル(SDSプラス)
EA810XT-21 40x250mm フラットチゼル(SDSプラス)
EA810XT-26 22x250mm 溝堀り用チゼル(SDSプラス)
EA810XT-31 40x250mm タイルチゼル(SDSプラス)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top