品番 : EA811AB-4.8
品名 : 4.8 x85mm 磁器タイル用ドリル
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | Z048 |
---|---|---|---|
用途 | 磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に | 刃先外径 | 4.8mm |
全長 | 85mm | 有効長 | 50mm |
チャックサイズ | 6.5mm | 材質 | HSS(ハイス) |
適応機種 | 電気ドリル(回転専用) | ||
特殊形状の超硬チップが磁気タイル等の穴あけをスムーズにしました。 | |||
刃先径の応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。 | |||
水使用で切削性・耐久性はさらに向上 | |||
切れ味、耐久性に優れた超硬切削刃 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 05:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0987ページ |