品番 : EA811AB-7
品名 : 7.0x125mm 磁器タイル用ドリル
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | Z070 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に | 刃先外径 | 7.0mm |
| 全長 | 125mm | 有効長 | 75mm |
| チャックサイズ | 6.5mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 適応機種 | 電気ドリル(回転専用) | ||
| 特殊形状の超硬チップが磁気タイル等の穴あけをスムーズにしました。 | |||
| 刃先径の応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。 | |||
| 水使用で切削性・耐久性はさらに向上 | |||
| 切れ味、耐久性に優れた超硬切削刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/06 16:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0949ページ | ||||
