品番 : EA811AF-3.8
品名 : 3.8mm 六角軸タイル用ドリル
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | RZ038 |
---|---|---|---|
充電インパクトドリルで使用可能 | |||
用途 | タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に | 材質 | HSS(ハイス) |
六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | 刃先外径 | 3.8mm |
全長 | 95mm | 有効長 | 50mm |
水使用で切削性、耐久性が向上します。 | |||
超硬チップ付 | |||
刃先径に応じた研磨角度が最も効率のよい穴あけ作業を実現します。 | |||
特殊形状の超硬チップによりスムーズな穴あけを実現します。 | |||
※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/12 11:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1001ページ |