詳細表示

このページのURL:

品番 : EA811AF-5.5

品名 : 5.5mm 六角軸タイル用ドリル

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 RZ055
用途 タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に 材質 HSS(ハイス)
刃先外径 5.5mm 全長 110mm
有効長 65mm シャンク形状 六角軸シャンク
6.35mm(1/4”)
適応機種 充電インパクトドライバー
六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付け可能
一体型のためブレが少なく、耐久性にも優れています
特殊形状の超硬チップによりスムーズな穴あけを実現します。
刃先径に応じた研磨角度が最も効率のよい穴あけ作業を実現します。
※充電ドリルは9.6V以上を使用してください。
刃先径7.0mm以上は充電ドリル18Vの使用をお勧めします
※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/05/03 03:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0986ページ
バリエーション一覧
EA811AF-3 3.0mm 六角軸タイル用ドリル
EA811AF-3.2 3.2mm 六角軸タイル用ドリル
EA811AF-3.4 3.4mm 六角軸タイル用ドリル
EA811AF-3.5 3.5mm 六角軸タイル用ドリル
EA811AF-3.8 3.8mm 六角軸タイル用ドリル
EA811AF-4 4.0mm 六角軸タイル用ドリル
EA811AF-4.3 4.3mm 六角軸タイル用ドリル
EA811AF-4.5 4.5mm 六角軸タイル用ドリル
EA811AF-4.8 4.8mm 六角軸タイル用ドリル
EA811AF-5 5.0mm 六角軸タイル用ドリル
EA811AF-5.3 5.3mm 六角軸タイル用ドリル
EA811AF-5.5 5.5mm 六角軸タイル用ドリル
EA811AF-6 6.0mm 六角軸タイル用ドリル
EA811AF-6.4 6.4mm 六角軸タイル用ドリル
EA811AF-6.5 6.5mm 六角軸タイル用ドリル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top