品番 : EA811AK-20
品名 : 20.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | DG200 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クールダイヤ | 用途 | 硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに |
| 刃先径 | 20.0mm | 全長 | 80mm |
| 有効長 | 15mm | シャンク形状 | 六角軸シャンク 6.35mm(1/4”) |
| 別売の穴あけジェル(EA921SA-11)を使用して下さい。 | |||
| 穴あけジェルの使用で水を使わずタイル・石板への穴あけが可能 | |||
| 湿式(水)でも使用できます | |||
| 横穴により切削コアの除去が簡単 | |||
| 穴あけジェルは拭き取りでき、被削材に汚れが残りにくい | |||
| 充電インパクトドライバー(φ50mm以上はインパクト不可)、ドライバードリル、電気ドリル(回転速度:2000~3000/min)で使用してください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,730 円(税抜)/ 6,303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/05 22:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0954ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA811AK-111 : [EA811AK-20~38用] センターピン |
| オプション | EA811AK-112 : [EA811AK-5~38用] 位置決めプレート |
| オプション | EA811AK-113 : [EA811AK-5~38用] 位置決めガイド |
| オプション | EA811AK-114 : 切粉押出し棒 |
| オプション | EA921SA-11 : 50ml 穴あけジェル |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
