品番 : EA811AK-6
品名 : 6.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | DG060 |
---|---|---|---|
商品名 | クールダイヤ | 用途 | 硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに |
刃先径 | 6.0㎜ | 全長 | 67㎜ |
有効長 | 15mm | シャンク形状 | 六角軸シャンク 6.35mm(1/4”) |
別売の穴あけジェル(EA921SA-11)を使用して下さい。 | |||
穴あけジェルの使用で水を使わずタイル・石板への穴あけが可能 | |||
湿式(水)でも使用できます | |||
横穴により切削コアの除去が簡単 | |||
穴あけジェルは拭き取りでき、被削材に汚れが残りにくい | |||
充電インパクトドライバー(φ50mm以上はインパクト不可)、ドライバードリル、電気ドリル(回転速度:2000~3000/min)で使用してください |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/02 18:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0991ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA811AK-101 : 3本組 ダイヤモンドビット(六角軸) |
オプション | EA811AK-112 : [EA811AK-5~38用] 位置決めプレート |
オプション | EA811AK-113 : [EA811AK-5~38用] 位置決めガイド |
オプション | EA811AK-114 : 切粉押出し棒 |
オプション | EA921SA-11 : 50ml 穴あけジェル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です