品番 : EA811AP-3.2
品名 : 3.2x150mm ロングマルチドリル(六角軸)
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | MDB032150 |
---|---|---|---|
刃先径(mm) | 3.2 | 全長(mm) | 150 |
有効長(mm) | 90 | 溝長 | 13mm |
六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | 適合機種 | コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。 |
高密度超硬チップ | |||
ダイヤモンド精密研磨 | |||
位置決めしやすい鋭利な先端部 | |||
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 | |||
急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 | |||
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます | |||
回転専用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/09 23:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0939ページ |