品番 : EA811AP-7
品名 : 7.0x150mm ロングマルチドリル(六角軸)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | MDB070150 |
|---|---|---|---|
| 刃先径(mm) | 7.0 | 全長(mm) | 150 |
| 有効長(mm) | 90 | 溝長 | 13mm |
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | 適合機種 | コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。 |
| 高密度超硬チップ | |||
| ダイヤモンド精密研磨 | |||
| 位置決めしやすい鋭利な先端部 | |||
| 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 | |||
| 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 | |||
| コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます | |||
| 回転専用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/17 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0888ページ | ||||
