詳細表示

このページのURL:

品番 : EA811AS-106

品名 : [グラインダー用]6.0mm ダイヤモンドビット(磁器タイル用

仕様

メーカー 三京ダイヤモンド工業 型番 VBG-060
用途 硬質磁器タイル・石材タイル穴あけ用 刃先径 6.0mm
全長 68mm 有効長 30mm
軸径 M10
水がいらない乾式ダイヤモンドビット
ディスクグラインダを使用して硬質タイルでも高速に穴あけが可能
コア内のワックスが穿孔熱で徐々に先端に出て冷却していくので水が不要
ドリルビットガイド無しで位置決めが可能
コードレスディスクグラインダに最適
タイル表面の欠けが少なく仕上りがキレイ
タイルのキワの穴あけも簡単
追加説明
カタログ価格

4,250 (税抜)/ 4,675 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/09 07:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0954ページ
バリエーション一覧
EA811AS-105 [グラインダー用]5.0mm ダイヤモンドビット(磁器タイル用
EA811AS-106 [グラインダー用]6.0mm ダイヤモンドビット(磁器タイル用
EA811AS-107 [グラインダー用]7.0mm ダイヤモンドビット(磁器タイル用
EA811AS-108 [グラインダー用]8.0mm ダイヤモンドビット(磁器タイル用
EA811AS-110 [グラインダー用]10.0mmダイヤモンドビット(磁器タイル用
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • コアの除去
  • 速度と寿命の相関図

商品動画

VBGサンダーコア 製品紹介 VBGサンダーコア 製品紹介

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top