品番 : EA811AS-108
品名 : [グラインダー用]8.0mm ダイヤモンドビット(磁器タイル用
仕様
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | VBG-080 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 硬質磁器タイル・石材タイル穴あけ用 | 刃先径 | 8.0mm |
| 全長 | 68mm | 有効長 | 30mm |
| 軸径 | M10 | ||
| 水がいらない乾式ダイヤモンドビット | |||
| ディスクグラインダを使用して硬質タイルでも高速に穴あけが可能 | |||
| コア内のワックスが穿孔熱で徐々に先端に出て冷却していくので水が不要 | |||
| ドリルビットガイド無しで位置決めが可能 | |||
| コードレスディスクグラインダに最適 | |||
| タイル表面の欠けが少なく仕上りがキレイ | |||
| タイルのキワの穴あけも簡単 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,250 円(税抜)/ 4,675 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/08 15:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0954ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
VBGサンダーコア 製品紹介
