品番 : EA811AS-12.5
品名 : 12.5mm コンクリートダイヤモンドビット(六角軸)
仕様
メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | AC-125 |
---|---|---|---|
用途 | コンクリート・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用 | 刃先径 | 12.5mm |
全長 | 90mm | 有効長 | 55mm |
軸径 | 6.35mm | 穿孔数の目安 | コンクリート:20~50穴 モルタル:約100穴 |
対応機種 | コードレスインパクトドライバ、 電気ドリル、振動ドリル(回転モードで使用)等 |
||
回転専用だから環境にやさしく、居ながら工事に最適 | |||
粉塵が飛散しにくく、静かな穿孔 | |||
静かな作業 回転専用で騒音・振動のもとになる振動や打撃モード不使用 |
|||
簡単な作業 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけ可能 |
|||
安定した作業 衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能 |
|||
きれいな作業 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 05:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0991ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画

品番によりサイズが変わります。