品番 : EA811AS-9.5
品名 : 9.5mm コンクリートダイヤモンドビット(六角軸)
仕様
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | AC-095 |
|---|---|---|---|
| 用途 | コンクリート・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用 | 刃先径 | 9.5mm |
| 全長 | 90mm | 有効長 | 55mm |
| 軸径 | 6.35mm | 穿孔数の目安 | コンクリート:20~50穴 モルタル:約100穴 |
| 対応機種 | コードレスインパクトドライバ、 電気ドリル、振動ドリル(回転モードで使用)等 |
||
| 回転専用だから環境にやさしく、居ながら工事に最適 | |||
| 粉塵が飛散しにくく、静かな穿孔 | |||
| 静かな作業 回転専用で騒音・振動のもとになる振動や打撃モード不使用 |
|||
| 簡単な作業 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけ可能 |
|||
| 安定した作業 衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能 |
|||
| きれいな作業 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/14 12:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0991ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
コンクリートダイヤビット 製品紹介

品番によりサイズが変わります。