品番 : EA811AX-32
品名 : 3.5mm/3本組 コンクリート用ドリル(六角軸)
仕様
| メーカー | 大西工業 | 型番 | 024-CD2 |
|---|---|---|---|
| 用途 | コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用 | 刃先径 | 3.5mm |
| 全長 | 100mm | 有効長 | 36mm |
| 六角シャンク | 6.35mm | 溝長 | つかみの軸長:14mm (許容差±0.5mm) |
| 材質 | モリブデン鋼 | 入数 | 3本 |
| インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用 | |||
| 6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。 | |||
| プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。 | |||
| 先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。 | |||
| 六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/22 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0950ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA811AX-31 3.4mm/3本組 コンクリート用ドリル(六角軸) |
| EA811AX-32 3.5mm/3本組 コンクリート用ドリル(六角軸) |
| EA811AX-33 4.3mm/3本組 コンクリート用ドリル(六角軸) |
| EA811AX-34 3.5-6.4mm/3本組 コンクリート用ドリル(六角軸 |
ウェブカタログ画像
拡大
