詳細表示

このページのURL:

品番 : EA811AX-34

品名 : 3.5-6.4mm/3本組 コンクリート用ドリル(六角軸

仕様

メーカー 大西工業 型番 024-CD4
刃先径 3.5mm・4.8mm・6.4mm(各1本) 六角シャンク 6.35mm
溝長 つかみの軸長:14mm
(許容差±0.5mm)
材質 モリブデン鋼
インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。
先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。
追加説明
カタログ価格

2,880 (税抜)/ 3,168 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/22 05:42現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0950ページ
バリエーション一覧
EA811AX-31 3.4mm/3本組 コンクリート用ドリル(六角軸)
EA811AX-32 3.5mm/3本組 コンクリート用ドリル(六角軸)
EA811AX-33 4.3mm/3本組 コンクリート用ドリル(六角軸)
EA811AX-34 3.5-6.4mm/3本組 コンクリート用ドリル(六角軸
ウェブカタログ画像
  • 14mm(許容差±0.5mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top