詳細表示

このページのURL:

品番 : EA811BB-28

品名 : 8.0x200mm コンクリート用振動ドリル

ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd1:8.0mm  L1:200mm  L2:140mm\nφd2:7.0mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top