品番 : EA811BB-30
品名 : 10.0x200mm コンクリート用振動ドリル
仕様
| 刃先径 | 10.0mm | 全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 有効長 | 140mm | 先端角 | 130° |
| 軸径 | 8.4mm | 規格 | DIN8039 |
| 振動専用 | |||
| コンクリート用ドリルビット | |||
| コンクリート、レンガ、天然石の穴あけ作業に | |||
| 高温ろう付けされた超硬チップ(TCT)を採用し、長寿命。 | |||
| 表面研磨仕上げ | |||
| ※振動ドリルでご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 05:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
