品番 : EA811BH-14.0C
品名 : 14.0x210mm SDSプラスドリルビット
仕様
刃先径(mm) | 14.0 | 全長(mm) | 210 |
---|---|---|---|
有効長(mm) | 150 | 対応被削材 | 石工、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけ用。 |
SDSプラスシャンク | |||
先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。 | |||
また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,830 円(税抜)/ 4,213 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/12 06:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1002ページ |
拡大
※画像はEA811BH-10.0Bです