品番 : EA811BH-22.0E
品名 : 22.0x450mm SDSプラスドリルビット
仕様
刃先径(mm) | 22.0 | 全長(mm) | 450 |
---|---|---|---|
有効長(mm) | 400 | 対応被削材 | 石工、鉄筋コンクリート、自然石、人工石 |
SDSプラスシャンク | |||
先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。 | |||
また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/11/01 09:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1002ページ |
拡大
※画像はEA811BH-10.0Bです