詳細表示

このページのURL:

品番 : EA811BJ-2

品名 : 6.0-10.0/3本組SDSプラス超硬ドリルビット

仕様

<セット内容> 6.0・8.0・10.0×160mm <セット点数> 3本
刃先径 6.0mm
8.0mm
10.0mm
全長 160mm
有効長 100mm
先端超硬チップ付き
SDSプラスシャンク
超合金製切削刃4枚を備えた特殊設計のドリルヘッド
大きな入口溝と4枚刃の組み合わせにより、ドリル粉塵を除去します。
PGMテストマーク
正確で精密な穴あけを保証
高い品質基準と定期的な検査により、ドリルの交差が厳密に遵守されます。
石材、鉄筋コンクリート、レンガ、人口石の穴あけに
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,360 円(税抜)/ 8,096 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/12 18:26現在)

商品入数 1 販売単位 St
バリエーション一覧
EA811BJ-1 5.0-12.0/7本組SDSプラス超硬ドリルビット
EA811BJ-2 6.0-10.0/3本組SDSプラス超硬ドリルビット
EA811BJ-3 5.0-10.0/5本組SDSプラス超硬ドリルビット
ウェブカタログ画像
※イメージ画像(類似品)
  • ※イメージ画像(類似品)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top