品番 : EA811BJ-3
品名 : 5.0-10.0/5本組SDSプラス超硬ドリルビット
仕様
| <セット内容> | 5.0・6.0×110mm 6.0・8.0・10.0×160mm |
<セット点数> | 5本 |
|---|---|---|---|
| 刃先径 | 5.0mm 6.0mm×2 8.0mm 10.0mm |
全長 | 110mm×2本 160mm×3本 |
| 有効長 | 50mm×2本 100mm×3本 |
||
| 先端超硬チップ付き | |||
| SDSプラスシャンク | |||
| 超合金製切削刃4枚を備えた特殊設計のドリルヘッド | |||
| 大きな入口溝と4枚刃の組み合わせにより、ドリル粉塵を除去します。 | |||
| PGMテストマーク 正確で精密な穴あけを保証 高い品質基準と定期的な検査により、ドリルの交差が厳密に遵守されます。 |
|||
| 石材、鉄筋コンクリート、レンガ、人口石の穴あけに | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 18:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA811BJ-1 5.0-12.0/7本組SDSプラス超硬ドリルビット |
| EA811BJ-2 6.0-10.0/3本組SDSプラス超硬ドリルビット |
| EA811BJ-3 5.0-10.0/5本組SDSプラス超硬ドリルビット |
ウェブカタログ画像
拡大
