品番 : EA812-12
品名 : AC100V→ 0-30V/3.0A 直流安定化電源
仕様
メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | DP-3003 |
---|---|---|---|
出力電圧 | DC0~30V | 出力電流 | DC0~3A |
重量(kg) | 4.4 | リップルノイズ | ≦0.5mVrms |
出力安定性 | ・±10%の電源電圧値の変化に対し:≦5mV ・負荷変動0~100%に対し:≦5mV |
表示方式 | デジタル3.5桁LED表示 |
表示分解能 | 電圧:0.1V 電流:0.01A |
表示部精度 | 電圧:±(0.5%+2dgt) 電流:±(0.5%+2dgt) |
入力電圧範囲 | AC100V±10%(50/60Hz) | ヒューズ | 仕様:3A/250V サイズ:φ5.2 × 20㎜ |
出力安定化方式 | シリーズレギュレーション方式 | 冷却方式 | 強制空冷 |
消費電流 | 1600mA | 最小設定電流値 | ≦50mA |
使用温湿度 | 0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -20~+40℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
サイズ | 130(W)×260(D)×150(H)㎜ | 用途 | 電気機械器具の実験・検査用に。 |
付属品 | ・電源ケーブル ・出力用コード ・取扱説明書 |
校正 | 可 |
注意 | 電気機械器具の実験・検査用として、一定の電気知識及び技能を有する技術者向けに設計されたものです。ご使用にあたっては付属の取扱説明書をよく読んで安全にご使用ください。 | ||
デジタル表示式直流安定化電源 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
51,100 円(税抜)/ 56,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/23 11:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0908ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA812-12 AC100V→ 0-30V/3.0A 直流安定化電源 |
EA812-13 AC100V→ 0-30V/5.0A 直流安定化電源 |