品番 : EA812HF-1A
品名 : DC12/24V 350A エンジンスターター(バッテリカ)
仕様
| メーカー | 三晃精機 | 型番 | KL-8AB-24B |
|---|---|---|---|
| 商品名 | バッテリカ | 用途 | 電源のない場所での建設機械・農機・車輌等のエンジン始動に。 |
| セルスタート能力 | 12/24V(切替式) ・ 350A |
適用バッテリー | 12V:110Ah 24V:120Ah×2個 |
| 適用車両 | トラクター、普通自動車、4t車両まで | 搭載バッテリー | 12V-10AH(2個) |
| 内蔵バッテリーの充電方式 | AC100V充電 (過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可) |
充電時間 | 約8~10時間 (放電状態により異なる) |
| 付属ランプ点灯可能時間 | 8時間 | サイズ | 162×205×410mm |
| 重量 | 16kg | 付属品 | ブースターケーブル(22SQ×2m/赤・黒各1本)、 電源コード、 バッテリー充電用コード、 予備ヒューズ×2本(2A・3A各1本)、 ライト(12V-23W) |
| 携帯型強力エンジン始動補助機 | |||
| 2連ブレーカー | |||
| 逆接防止付 | |||
| 過放電防止装置付き(外部出力のみ) | |||
| 【主な用途】 ・電源のない場所での建設機械・農機・車両等のエンジン始動に ・電源の無い場所での持ち運び式電源装置に ・家庭用電源につなげば、車等のバッテリー充電器に ・屋内外での、スマホ等の携帯バッテリー充電装置に ・直流12Vを取出し、レーザー機器等の野外電源に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
135,400 円(税抜)/ 148,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 19:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0284ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA812HF-1A DC12/24V 350A エンジンスターター(バッテリカ) |
| EA812HF-3 DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ) |
