詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812HF-3

品名 : DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)

仕様

メーカー 三晃精機 型番 KL-8AB-48B
商品名 バッテリカ 用途 ・電源のない場所での建設機械・農機・車輌等のエンジン始動に。
セルスタート能力 12/24V (切替式)
・600A
適用バッテリー 200Ah×2個
適用車両 大型建機 搭載バッテリー 12V-10AH(4個)
内蔵バッテリーの充電方式 AC100V充電(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可) 付属ランプ点灯可能時間 16時間
サイズ 162×255×585mm 重量 25kg
付属品 ブースターケーブル(22SQ×3m/赤・黒各1本)、
電源コード、
バッテリー充電用コード、
予備ヒューズ×2本(2A・3A各1本)、
投光器(25W)
携帯型強力エンジン始動補助機
逆接防止付
過放電防止装置付き(外部出力のみ)
【主な用途】
・電源のない場所での建設機械・農機・車両等のエンジン始動に
・電源の無い場所での持ち運び式電源装置に
・家庭用電源につなげば、車等のバッテリー充電器に
・屋内外での、スマホ等の携帯バッテリー充電装置に
・直流12Vを取出し、レーザー機器等の野外電源に
追加説明
カタログ価格

211,300 (税抜)/ 232,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/01 06:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0284ページ
バリエーション一覧
EA812HF-1A DC12/24V 350A エンジンスターター(バッテリカ)
EA812HF-3 DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top