品番 : EA812JA-3D
品名 : DC24V→AC100V/120W インバーター
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | SIV-151 |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | DC24V | 出力電圧 | AC100V |
| 定格出力 | 120W | 最大出力 | 150W |
| 変換効率 | 75% | 出力波形 | 矩形波 |
| 出力周波数 | 55Hz | USB端子付 | 1ポート 出力電圧:DC5V 出力電流:2400mA |
| コンセント | 2口 | 本体サイズ | 約70(W)×111(D)×47(H)㎜ |
| 重量 | 約360g | 入力方式 | シガープラグ |
| コード長 | 約1m | ヒューズ容量 | 10Aガラス管(電源プラグ内) |
| 保護機能 | 低電圧保護、過電圧保護 過負荷保護、温度保護 |
USB出力 | 2.4A |
| DC24V車専用 | |||
| 静音タイプ | |||
| アルミアルマイトボディ | |||
| 自動車用電源(DC24V)から家庭用電源(AC100V)とUSBバスパワー電源に変換するハイブリッドインバーター機能を備えた機器です。 | |||
| 車でiPad/iPhone/ipod/スマートフォン等、いろいろな機器を手軽に充電 | |||
| <使用目安> カラオケ(常時:100W ピーク時:120W)※モニター別 パソコン(常時・ピーク時:50~150W)※機種により消費電流が変わります。 ビデオ(常時:100W ピーク時:150W) ハンダこて(常時:100W ピーク時:150W) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,820 円(税抜)/ 8,602 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/05 05:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0274ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA812JA-3D DC24V→AC100V/120W インバーター |
| EA812JA-4D DC24V→AC100V/300W インバーター |

