品番 : EA812JA-4D
品名 : DC24V→AC100V/300W インバーター
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | SIV-301 |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | DC24V | 出力電圧 | AC100V |
| 定格出力 | アクセサリーソケット使用:120W バッテリー端子使用:300W |
最大出力 | アクセサリーソケット使用:150W バッテリー端子使用:350W |
| 変換効率 | 75% | 出力波形 | 矩形波 |
| 出力周波数 | 55Hz | USB端子付 | 1ポート 出力電圧:DC5V 出力電流:2400mA |
| コンセント | 2口 | 本体サイズ | 約100(W)×151(D)×56(H)㎜ |
| 重量 | 約540g | 入力方式 | シガープラグ、バッテリー接続 |
| コード長 | アクセサリーソケット:約1m バッテリー:約1m |
ヒューズ容量 | 10Aガラス管(電源プラグ内) 15A×2(ブレード)背面 |
| 保護回路 | 低電圧保護、過電圧保護 過負荷保護、温度保護 |
USB出力 | 2.4A |
| DC24V車専用 | |||
| 静音タイプ | |||
| アルミアルマイトボディ | |||
| 車でiPad/iPhone/ipod/スマートフォン等、いろいろな機器を手軽に充電 | |||
| バッテリーから直接接続すると、定格合計300Wまで使用できます。 | |||
| 自動車用電源(DC24V)から家庭用電源(AC100V)とUSBバスパワー電源に変換するハイブリッドインバーター機能を備えた機器です。 | |||
| <使用目安> 液晶テレビ(常時:180W ピーク時:200W) AC扇風機(常時:80W ピーク時:240W) プラズマテレビ(常時:240W ピーク時:300W) 電気ドリル(常時:150W~550W ピーク時:200W~600W)※機種により消費電流が変わります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 13:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0274ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA812JA-3D DC24V→AC100V/120W インバーター |
| EA812JA-4D DC24V→AC100V/300W インバーター |

