詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JD-11B

品名 : DC12V→AC100V/1800W 正弦波インバーター

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.489
用途 自動車の電源DC12VをAC100Vに変換します 電源入力方式 バッテリー接続
出力波形 正弦波 定格出力 1800W
最大出力 2000W 瞬間最大出力 3200W
入力電圧 DC12V(動作範囲:11~15V) 出力電圧 AC100V(3口)
出力周波数 50/60Hz切り替えスイッチ付 USB出力 DC5V 0.5A(端子形状:Aタイプ)
回路方式 P.W.M方式 サイズ 290(W)×315(D)×95(H)mm
コード長 電源:0.85m
リモートスイッチ:5.9m
重量 4.8kg(付属コード含まず)
保護回路 低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接保護回路 使用環境温度 0~40℃
ヒューズ 25A×10(本体に内蔵) 付属品 リモートスイッチ・電源入力コード×2セット
消費電力が1800Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給
瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応
周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付
バッテリーの電圧低下をアラームでお知らせ
6種類の安全保護回路を搭載
※本製品の取付けには専門的な知識が必要です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

80,500 (税抜)/ 88,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/04 09:03現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA812JD-11C
  • 品番

    EA812JD-11C

  • コメント

    変更点:最大出力3000W

ウェブカタログ画像
  • リモートスイッチ(付属品)
  • 電源入力コード(付属品)

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top