品番 : EA812JK-3B
品名 : DC24V→DC12V/10A コンバーター
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | ED-100 |
|---|---|---|---|
| 定格入力電圧 | DC24V | 入力電圧範囲 | DC21~30V |
| 定格出力電圧 | DC12.8V±0.2V | 定格出力電流 | 10A |
| 最大瞬間出力電流 | 12A | USB出力 | 5V/1A |
| 使用温度範囲 | 0℃~40℃ | 高電圧カット | 30V±1V |
| 低電圧カット | 18.5V±1V | 保護回路 | 入力電流保護回路内蔵(ヒューズ) 過負荷保護回路内蔵 課電圧保護回路内蔵 |
| メモリー出力 | 最大5A | ACCソケット出力 | 7.5A以下 |
| 出力端子(3系統) | ACCソケット・陸式ターミナル・USBポート | 待機電流(無負荷時) | OFF時:30mA ON時:150mA |
| ヒューズ容量 | 10A(電源スイッチ側) | コード長 | 約1450mm |
| サイズ | 90×174×51(H)mm | 重量 | 600g |
| 付属品 | ステー、タッピングビス | ||
| トラックのDC24VをDC12Vと陸式ターミナルに変換し、12Vカー用品が使えます。 | |||
| カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(電源ON時) | |||
| 3系統の出力を装備しています。 (シガーソケット、ターミナル、USBポート) |
|||
| <入力側コード> 赤線:DC24V電源が、常時供給されている車両側のプラスコードと結線します。 黒側:車両側のマイナスアースコード、あるいはボディ金属部分に結線します。 青線:車両側のエンジンがACC位置の時に、DC24V電源が供給されるプラスコードと結線します。 <出力側コード> 黄線:車両のエンジン位置にかかわりなく、DC12Vのプラス電源を常時供給するためのコードです。 ※カーオーディオなどのレジューム機能を保持するときに必要なメモリー電源として使用します。 ※赤線、黒線、青線が全て結線されていない場合は作動しません。 ※本製品の電源スイッチは常時ONでご使用ください。 ※使用しない場合は、必ず絶縁処理を行ってください。 白線:メモリー電源を使用する場合、接続機器のマイナスアース線を結線します。 ※使用しない場合は念のため絶縁処理を行ってください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0275ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA812JK-3B DC24V→DC12V/10A コンバーター |
| EA812JK-5B DC24V→DC12V/30A コンバーター |
