詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JK-5B

品名 : DC24V→DC12V/30A コンバーター

仕様

メーカー 大自工業(Meltec) 型番 ED-320
定格入力電圧 DC24V 入力電圧範囲 DC21~30V
定格出力電圧 DC12.8V±0.2V 定格出力電流 30A
最大瞬間出力電流 32A USB出力 5V/1A
使用温度範囲 0℃~40℃ 高電圧カット 30V±1V
低電圧カット 18.5V±1V 保護回路 入力電流保護回路(ヒューズ)
過負荷保護回路
課電圧保護回路
メモリー出力 最大6.5A ACCソケット出力 10A以下
出力端子(3系統) ACCソケット・陸式ターミナル・USBポート 待機電流(無負荷時) OFF時:30mA
ON時:150mA
ヒューズ容量 20A(コード部ホルダー) コード長 約1450mm
サイズ 90×189×51(H)mm 重量 725g
付属品 ステー、タッピングビス
クーリンクファン付
トラックのDC24VをDC12Vと陸式ターミナルに変換し、12Vカー用品が使えます。
カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(電源ON時)
3系統の出力を装備しています。
(シガーソケット、ターミナル、USBポート)
USB機器へ電源供給する端子を装備。
<入力側コード>
赤線:DC24V電源が、常時供給されている車両側のプラスコードと結線します。
黒側:車両側のマイナスアースコード、あるいはボディ金属部分に結線します。
青線:車両側のエンジンがACC位置の時に、DC24V電源が供給されるプラスコードと結線します。

<出力側コード>
黄線:車両のエンジン位置にかかわりなく、DC12Vのプラス電源を常時供給するためのコードです。
※カーオーディオなどのレジューム機能を保持するときに必要なメモリー電源として使用します。
※赤線、黒線、青線が全て結線されていない場合は作動しません。
※本製品の電源スイッチは常時ONでご使用ください。
※使用しない場合は、必ず絶縁処理を行ってください。

白線:メモリー電源を使用する場合、接続機器のマイナスアース線を結線します。
※使用しない場合は念のため絶縁処理を行ってください。
追加説明
カタログ価格

17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/27 17:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0275ページ
バリエーション一覧
EA812JK-3B DC24V→DC12V/10A コンバーター
EA812JK-5B DC24V→DC12V/30A コンバーター
ウェブカタログ画像
  • 背面名称
  • 前面名称
  • 入力側コード:赤線、黒線、青線\n出力側コード:黄線、白線

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top