品番 : EA812JP-12
品名 : DC 5V ACアダプター
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ACD-050S |
|---|---|---|---|
| 定格入力 | AC100V(50/60Hz) | 定格出力 | DC5V/2000mA |
| コード長 | 1.8m | 極性 | センタープラス |
| サイズ | 55×25×38mm | 交換プラグサイズ | 外径:3.5mm 内径:1.35mm 外径:5.5mm 内径:2.1mm 外径:5.5mm 内径:2.5mm 外径:2.35mm 内径:0.7mm(JEITA 極性統一プラグ) 外径:4.0mm 内径:1.7mm(JEITA 極性統一プラグ) 外径:4.75mm 内径1.7mm(JEITA 極性統一プラグ) |
| 重量 | 70g | ||
| スイッチング式 | |||
| 家庭用コンセント(AC100V)をDC5Vの電圧に変換 | |||
| 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい | |||
| 高容量2000mA、様々な機器に対応する6種類の変換プラグ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/13 06:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1887ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA812JP-11 DC4.5V ACアダプター |
| EA812JP-12 DC 5V ACアダプター |
| EA812JP-13 DC 6V ACアダプター |
| EA812JP-14 DC 9V ACアダプター |
| EA812JP-15 DC 12V ACアダプター |
