詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JP-14

品名 : DC 9V ACアダプター

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 ACD-090S
定格入力 AC100V(50/60Hz) 定格出力 DC9V/1000mA
コード長 1.8m 極性 センタープラス
サイズ 55×25×38mm 交換プラグサイズ 外径:3.5mm 内径:1.35mm
外径:5.5mm 内径:2.1mm
外径:5.5mm 内径:2.5mm
外径:4.0mm 内径:1.7mm(JEITA 極性統一プラグ)
外径:4.75mm 内径:1.7mm(JEITA 極性統一プラグ)
外径:5.5mm 内径3.3mm(JEITA 極性統一プラグ)
重量 70g
スイッチング式
家庭用コンセント(AC100V)をDC9Vの電圧に変換
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
高容量1000mA、様々な機器に対応する6種類の変換プラグ付き
追加説明
カタログ価格

2,830 (税抜)/ 3,113 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/23 06:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1887ページ
バリエーション一覧
EA812JP-11 DC4.5V ACアダプター
EA812JP-12 DC 5V ACアダプター
EA812JP-13 DC 6V ACアダプター
EA812JP-14 DC 9V ACアダプター
EA812JP-15 DC 12V ACアダプター
ウェブカタログ画像
  • 接続する機器に適合するかご確認ください

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top