品番 : EA812JX-103A
品名 : 100A ブースターケーブルセット
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | BT-12 ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <ブースターケーブル> | ・DC12/24V ・ケーブル長:3.5m ・電線仕様:11.6m㎡(100A) ・クリップ全長:145mm(絶縁カバー付) |
目安適合車種 | 軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む |
| 目安適用バッテリーサイズ | B17~D26 | アイドリングストップバッテリー | K-42~S-95 |
| 突然のバッテリーあがりに安心。 | |||
| クリップをタグの番号順に繋ぐだけ! | |||
| 絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用) | |||
| <革手袋> | ・サイズ:L ・材質:手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止 |
全長 | 220mm |
| 厚み | 0.5mm | 掌周り | 210mm |
| 中指長さ | 94mm | 重量 | 55g |
| 柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。 | |||
| <ブースターケーブルバッグ> | ・サイズ:φ355×76mm ・材質:ポリエステル ・容量:9.6L |
||
| 延長コードやホース等の収納にも便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/01 16:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0284ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA353BJ-82 : [L] 手袋(合成皮革/黒・グレー) |
| セット商品 | EA812JX-100A : 100A ブースターケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
