詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JX-104

品名 : 220A ブースターケーブルセット

仕様

メーカー 大自工業(Meltec) 型番 BC-225※ESCOオリジナルセット品
〈ブースターケーブル〉 ・DC12/24V
・ケーブル長:5m
・電線仕様:22m㎡(220A)
・クリップ全長:160mm(絶縁カバー付)
・重量:4kg
適用車 軽自動車~建設機械大型トラック、建設機械
危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用
〈革手袋〉 ・サイズ:L
・手の平材質:合成皮革
・手の甲材質:ナイロンメッシュ
・マジックテープ止
全長 220mm
厚み 0.5mm 掌周り 210mm
中指長さ 94mm 重量 55g
柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。
〈ブースターケーブルバッグ〉 ・サイズ:φ355×76mm
・材質:ポリエステル
・容量:9.6L
延長コードやホース等の収納にも便利です。
追加説明
カタログ価格

35,500 円(税抜)/ 39,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/27 17:45現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0284ページ
バリエーション一覧
EA812JX-104 220A ブースターケーブルセット
EA812JX-105 380A ブースターケーブルセット
ウェブカタログ画像
  • ※画像は使用イメージです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top