品番 : EA812JX-105
品名 : 380A ブースターケーブルセット
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | BC-385※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈ブースターケーブル〉 | ・DC12/24V ・ケーブル長:5m ・電線仕様:38m㎡(380A) ・クリップ全長:160mm(絶縁カバー付) ・重量:約6.14kg |
適合車 | 軽自動車~建設機械大型トラック、建設機械 |
| 危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用 | |||
| 〈革手袋〉 | ・サイズ:L ・手の平材質:合成皮革 ・手の甲材質:ナイロンメッシュ ・マジックテープ止 |
全長 | 220mm |
| 厚み | 0.5mm | 掌周り | 210mm |
| 中指長さ | 94mm | 重量 | 55g |
| 柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。 | |||
| 〈ブースターケーブルバッグ〉 | ・サイズ:φ355×76mm ・材質:ポリエステル ・容量:9.6L |
||
| 延長コードやホース等の収納にも便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,200 円(税抜)/ 53,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/27 17:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0284ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA812JX-104 220A ブースターケーブルセット |
| EA812JX-105 380A ブースターケーブルセット |
ウェブカタログ画像
拡大
