詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JX-5A

品名 : 100A/5.0m ブースターケーブル

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.1683
電線仕様 13.06m㎡(100A) ケーブル長 5m
クリップ全長 140mm 芯線構成 φ0.31mm×173本
材質 芯線:CCA
被覆:PVC
重量(g) 1450
適応タイプ 軽~2tトラック
DC12/24V
ハイブリッド車にも対応する細型クリップ採用
『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付
絶縁カバー付
「安心」と「信頼」の日本品質
追加説明
カタログ価格

3,410 円(税抜)/ 3,751 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/15 18:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0284ページ
バリエーション一覧
EA812JX-5A 100A/5.0m ブースターケーブル
EA812JX-6A 120A/5.0m ブースターケーブル
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top