品番 : EA812JX-6A
品名 : 120A/5.0m ブースターケーブル
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.1684 |
|---|---|---|---|
| 電線仕様 | 17.59m㎡(120A) | ケーブル長 | 5m |
| クリップ全長 | 140mm | 芯線構成 | φ0.31mm×233本 |
| 材質 | 芯線:CCA 被覆:PVC |
重量(g) | 1495 |
| 適応タイプ | 軽~4tトラック | ||
| DC12/24V | |||
| ハイブリッド車にも対応する細型クリップ採用 | |||
| 『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付 | |||
| 絶縁カバー付 | |||
| 「安心」と「信頼」の日本品質 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,640 円(税抜)/ 5,104 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/10/28 09:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0286ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA812JX-5A 100A/5.0m ブースターケーブル |
| EA812JX-6A 120A/5.0m ブースターケーブル |
