品番 : EA812JY-262
品名 : 0.75m㎡x25m [VFF/白/青]自動車用コード
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 用途 | 自動車用電線 | カラー | 白/青 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 25m | 公称断面積 | 0.75m㎡ |
| 許容電流 | 14A | 導体 | 素線/累線径:30本/0.18mm、 最大撚り合わせピッチ:34mm、 形状:撚線、外径:1.1mm、 |
| 絶縁体標準厚さ | 0.8mm | 標準仕上外径 | 2.7×5.5mm(短径×長径) |
| 外径公差 | ±0.13×0.25mm(短径×長径) | 最大導体抵抗 | 24.4Ω/km(20℃) |
| 材質 | 導線:銅、 被覆:ビニール(PVC) |
重量 | 700g |
| VFF線 | |||
| 自動車用薄被膜コード | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,170 円(税抜)/ 5,687 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/31 00:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0277ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA812JY-261 0.75m㎡x25m [VFF/赤/黒]自動車用コード |
| EA812JY-262 0.75m㎡x25m [VFF/白/青]自動車用コード |
| EA812JY-271 1.25m㎡x25m [VFF/赤/黒]自動車用コード |
| EA812JY-272 1.25m㎡x25m [VFF/白/青]自動車用コード |
ウェブカタログ画像
拡大
