詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JY-261

品名 : 0.75m㎡x25m [VFF/赤/黒]自動車用コード

仕様

カラー 赤/黒 長さ 25m
公称断面積 0.75m㎡ 導体 素線/累線径:30本/0.18mm、
最大撚り合わせピッチ:34mm、
形状:撚線、外径:1.1mm、
絶縁体標準厚さ 0.8mm 標準仕上外径 2.7×5.5mm(短径×長径)
外径公差 ±0.13×0.25mm(短径×長径) 最大導体抵抗 24.4Ω/km(20℃)
重量 700g 材質 導線:銅、被覆:ビニール(PVC)
VFF線
自動車用薄被膜コード
許容電流 14A
追加説明
カタログ価格

5,170 (税抜)/ 5,687 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/02 19:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0280ページ

代替品

EA812JY-61
バリエーション一覧
EA812JY-261 0.75m㎡x25m [VFF/赤/黒]自動車用コード
EA812JY-262 0.75m㎡x25m [VFF/白/青]自動車用コード
EA812JY-271 1.25m㎡x25m [VFF/赤/黒]自動車用コード
EA812JY-272 1.25m㎡x25m [VFF/白/青]自動車用コード
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top