品番 : EA812JY-44
品名 : 300A 充電用クリップ(赤・黒)
仕様
| メーカー | 清和工業 | 型番 | BSCC-300 |
|---|---|---|---|
| 電流 | 300A | 全長 | 153mm |
| 全幅 | 115mm | 厚み | 2.0mm |
| 圧着部サイズ | A:17.0mm B:17.0mm ※エスコ寸法図ご参照ください。 |
最大開口サイズ | 約29mm |
| 材質 | 鉄(ニッケルメッキ) | 重量 | 367g |
| 入数 | 黒・赤(各1個) | ||
| ハンドル片柄だけケーブルに接続するクリップ | |||
| 充電やバッテリーテスト時に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,640 円(税抜)/ 6,204 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/27 17:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0283ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA812JY-41 50A 充電用クリップ(赤・黒) |
| EA812JY-42 100A 充電用クリップ(赤・黒) |
| EA812JY-43 200A 充電用クリップ(赤・黒) |
| EA812JY-44 300A 充電用クリップ(赤・黒) |
| EA812JY-45 500A 充電用クリップ(赤・黒) |

