詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JY-45

品名 : 500A 充電用クリップ(赤・黒)

仕様

メーカー 清和工業 型番 BSCC-500
電流 500A 全長 153mm
全幅 115mm 厚み 2.0mm
圧着部サイズ A:17.0mm
B:17.0mm
※エスコ寸法図ご参照ください。
最大開口サイズ 約29mm
材質 鉄(ニッケルメッキ) 重量 378g
入数 黒・赤(各1個)
ハンドル片柄だけケーブルに接続するクリップ
充電やバッテリーテスト時に
追加説明
カタログ価格

6,710 円(税抜)/ 7,381 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/27 17:09現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0283ページ
バリエーション一覧
EA812JY-41 50A 充電用クリップ(赤・黒)
EA812JY-42 100A 充電用クリップ(赤・黒)
EA812JY-43 200A 充電用クリップ(赤・黒)
EA812JY-44 300A 充電用クリップ(赤・黒)
EA812JY-45 500A 充電用クリップ(赤・黒)
ウェブカタログ画像
  • ハンドル片柄だけケーブルに接続するクリップ
  • 【圧着部】\nA:17.0mm・B:17.0mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top