品番 : EA812JY-71Y
品名 : 0.75m㎡ x100m [黄]自動車用コード
仕様
| メーカー | 清和工業 | 型番 | VAV0.75X100 |
|---|---|---|---|
| 公称断面積 | 0.75m㎡ | 許容電流 | 15A |
| カラー | 黄 | 長さ | 100m |
| VAV線(自動車用透明二重被覆電線) | |||
| 自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 17:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0277ページ | ||||
代替品
![]() |
|

