詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JY-73Y

品名 : 1.25m㎡ x100m [黄]自動車用コード

仕様

メーカー 清和工業 型番 VAV1.25X100
公称断面積 1.25m㎡ 許容電流 21A
カラー 黄 長さ 100m
VAV線(自動車用透明二重被覆電線)
自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線
追加説明
カタログ価格

19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 17:42現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0277ページ

代替品

EA812JY-58
バリエーション一覧
EA812JY-71R 0.75m㎡ x100m [赤]自動車用コード
EA812JY-71B 0.75m㎡ x100m [黒]自動車用コード
EA812JY-71Y 0.75m㎡ x100m [黄]自動車用コード
EA812JY-72Y 0.85m㎡ x100m [黄]自動車用コード
EA812JY-73B 1.25m㎡ x100m [黒]自動車用コード
EA812JY-73R 1.25m㎡ x100m [赤]自動車用コード
EA812JY-73Y 1.25m㎡ x100m [黄]自動車用コード
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top