品番 : EA812JY-58
品名 : 1.25m㎡ x 30m [青]自動車用コード
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | AV1.25-BL-30 |
|---|---|---|---|
| 公称断面積×長さ | 1.25m㎡×30m | 仕上がり外径 | 約2.8mm |
| カラー | 青 | 使用可能電力(目安) | 約140W/約280W (DC12V/24V) |
| 許容電流 | 20A | ||
| 30mスプール巻(φ105×56mm) | |||
| AV線 | |||
| ビニール被覆 | |||
| JIS C3406の準拠品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/01 16:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0277ページ | ||||
